Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AEROQUIP 2024-6-5S Slangeadapter Albue 1/2-20 | AA6PQW 14L783

AEROQUIP 2024-6-5S Slangeadapter Albue 1/2-20

På lager
Vare: AA6PQW Modell: 2024-6-5SKryssreferanse: 14L783
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(M) NPT-størrelse (in.)3 / 8-18
Adaptertype37 graders albue
FinishTrivalent krom
MonteringsmaterialeKarbonstål
Lengde1.12 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)1 / 2-20
Maks. Arbeids press8000 PSI
GjengetypeMannlig PT til mannlig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris
AEROQUIP 2021-24-24S slangeadapter 1-7 / 8-12 | AA6PQR 14L779 2021-24-24S2.68 "132000 PSI454NOK
AEROQUIP 2021-32-32S Slangeadapter 37 graders albue 2-12-12 | AA6PQT 14L780 2021-32-32S3.11 "141250 PSI883NOK
AEROQUIP 2021-6-5S Slangeadapter Albue 1 / 2-20 | AA6PQU 14L781 2021-6-5S1.42 "1 / 2-208000 PSI142NOK
AEROQUIP 2024-20-20S Slangeadapter Albue 1-5 / 8-12 | AA6PQV 14L782 2024-20-20S2.06 "133000 psi671NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AEROQUIP 2024-6-5S Slangeadapter Albue 1/2-20
299NOK / enhet