Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AEROQUIP 1A4BFB4 Slangemontering Crimp BSPP 90 1/4 G 1/4 | AA7UNW 16P794

AEROQUIP 1A4BFB4 Slangetilbehør Crimp BSPP 90 1/4 G 1/4

På lager
Vare: AA7UNW Modell: 1A4BFB4Kryssreferanse: 16P794
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
355NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
BSPP gjengestørrelseG 1/4 (1/4"-19)
FinishTrivalent krom
MonteringsmaterialeKarbonstål
Monteringstype90 graders albue
Slange1 / 4 "
Lengde1.62 "
Gjengevinkel (grad.)30
typenCrimp, kvinnelig BSPP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)4.11
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeSlangeLengdePris
AEROQUIP 1A4BF4 Fitting BSPP Straight G 1/4 (1/4 In-19) | AA7UNC 16P777 1A4BF4Rett1 / 4 "1.62 "270NOK
AEROQUIP 1A6BF4 Fitting BSPP Straight G 3/8 (3/8 In-19) | AA7UND 16P778 1A6BF4Rett1 / 4 "1.62 "505NOK
AEROQUIP 1A6BF6 Fitting BSPP Straight G 3/8 (3/8 In-19) | AA7UNE 16P779 1A6BF6Rett3 / 8 "1.75 "273NOK
AEROQUIP 1A8BF6 Fitting BSPP Rett G 1/2 (1/2 In-14) | AA7UNF 16P780 1A8BF6Rett3 / 8 "1.75 "267NOK
AEROQUIP 1A8BF8 Fitting BSPP Straight G 1/2 (1/2 In-14) | AA7UNG 16P781 1A8BF8Rett1 / 2 "2.38 "284NOK
AEROQUIP 1A10BF8 Fitting BSPP Straight G 5/8 (5/8 In-14) | AA7UNH 16P782 1A10BF8Rett1 / 2 "2.38 "755NOK
AEROQUIP 1A10BF10 Fitting BSPP Straight G 5/8 (5/8 In-14) | AA7UNJ 16P783 1A10BF10Rett5 / 8 "2.38 "739NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AEROQUIP 1A4BFB4 Slangetilbehør Crimp BSPP 90 1/4 G 1/4
355NOK / enhet