ADVANCE TABCO WSS-14-21 Bruksvask rustfritt stål 18 tommers lengde | AA3RYZ 11U338

ADVANCE TABCO WSS-14-21 Verktøyvask rustfritt stål 18 tommers lengde

På lager
Vare: AA3RYZ Modell: WSS-14-21Kryssreferanse: 11U338

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtility Vask
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak10 "
Skåledybde12 "
SkålformSquare
Skålstørrelse14 "x 18"
FARGERustfritt
Avløpsåpning3.5 "
Kranmonteringssentre8"
Måler16
MaterialeRustfritt stål
MonteringstypeWall
Antall boller1
Antall hull2
Total høyde31.75 "
Total lengde18 "
Samlet bredde17.5 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.96
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkåledybdeSkålstørrelseMålerMonteringstypeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
ADVANCE TABCO WSS-16-25 Bruksvask rustfritt stål 22 tommers lengde | AA3RZA 11U339 WSS-16-2512 "16 "x 22"16Wall31.75 "22 "19.5 "22 189 NOK
ADVANCE TABCO FS-WM-2119 Bruksvask rustfritt stål 23 tommers lengde | AA3RZB 11U340 FS-WM-211910 "14 "x 18"14Wall29.25 "23 "19.5 "20 875 NOK
ADVANCE TABCO FS-WM-2721 Bruksvask rustfritt stål 27 tommers lengde | AA3RZC 11U341 FS-WM-272112 "16 "x 22"14Wall31.25 "27 "21.5 "25 380 NOK
ADVANCE TABCO 4-81-18 Bruksvask rustfritt stål 18 tommers lengde | AA3RZD 11U342 4-81-1814 "18 "x 21"16Gulv41 "18 "21.5 "10 084 NOK
ADVANCE TABCO 4-41-24 Bruksvask rustfritt stål 24 tommers lengde | AA3RZE 11U343 4-41-2414 "24 "x 24"16Gulv41 "24 "27.5 "11 804 NOK
ADVANCE TABCO 4-41-36 Bruksvask rustfritt stål 27 1/2 tommers bredde | AA3RZF 11U344 4-41-3614 "24 "x 36"16Gulv41 "36 "27.5 "17 583 NOK
ADVANCE TABCO 4-2-48 Bruksvask rustfritt stål 48 tommers lengde | AA3RZG 11U345 4-2-4814 "21 "x 24"16Gulv41 "48 "24.5 "16 291 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO WSS-14-21 Verktøyvask rustfritt stål 18 tommers lengde
20 248 NOK / enhet