ADVANCE TABCO DI-1-10 Drop-in vask med kran 13 tommer Lengde 10 tommer Høyde | AD9QHE 4UDH6

ADVANCE TABCO DI-1-10 Drop-in vask med kran 13 tommer lengde 10 tommer høyde

På lager
Vare: AD9QHE Modell: DI-1-10Kryssref.: 4UDH6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In vask med kran
ADA-kompatibelNei
Skåledybde10 "
Skålstørrelse10 "x 14"
Avløpsåpning3.5 "
Kranmonteringssentre4"
Kranoperasjon(2) Håndtak
FinishRustfritt stål
Strømningshastighet1 gpm
Måler20
Antall boller1
Antall hull2
Total høyde10 "
Total lengde13 "
Samlet bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.0165
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkåledybdeSkålstørrelseMålerSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
ADVANCE TABCO DI-1-30 Drop-in vask med kran 16 tommer Lengde 5 tommer Høyde | AF3QGA 8AW44 DI-1-307"10 "x 14"20Drop-In vask med kran5"16 "15 "12 956 NOK
ADVANCE TABCO DI-1-2012 Drop-in vask med kran 23 tommer Lengde 12 tommer Høyde | AF3QGB 8AW45 DI-1-20128"16 "x 20"18Drop-In vask med kran12 "23 "21 "13 130 NOK
ADVANCE TABCO DI-1-10SP Drop-In vask, 1-Kpt., 12 X 18-1/2 tomme D OA | CD7QTW DI-1-10SP---Drop-In vask---13 590 NOK
ADVANCE TABCO DI-1-168 Drop-In vask, 1-Kp., 16 X 14 Tommer D F-To-B, 8 Tommer D Bolle | CD7QTX DI-1-168---Drop-In vask---7 035 NOK
ADVANCE TABCO DI-1-208 Drop-In vask, 1-kp., 20 X 16 tommer D F-Til-B X 8 tommers D bolle | CD7ANT DI-1-208---Drop-In vask---7 517 NOK
ADVANCE TABCO DI-1-2812 Drop-In vask, 1-Cpt., 28 X 20 tommer D F-To-B X 12 tommer D vask skål | CD7QUA DI-1-2812---Drop-In vask---14 716 NOK
ADVANCE TABCO DI-1-35 Drop-In vask, 1-Cpt., 14 X 10 tommer F-Til-B X 5 tommer D-skål | CD7QUB DI-1-35---Drop-In vask---4 922 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO DI-1-10 Drop-in vask med kran 13 tommer lengde 10 tommer høyde
8 089 NOK / enhet