ADVANCE TABCO 9-44-96-24L Oppvaskkum med venstre avløpsbrett | AF3QGF 8AW52

ADVANCE TABCO 9-44-96-24L Scullery vask med venstre dreneringsbrett Gulv

På lager
Vare: AF3QGF Modell: 9-44-96-24LKryssreferanse: 8AW52

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

91 871 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom med venstre avløpsbrett
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde12 "
Skålstørrelse24 "x 24"
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre8"
KranoperasjonIKKE RELEVANT
Måler18
MonteringstypeGulv
Antall hull4
Antall stasjoner4
Total høyde42 "
Total lengde133 "
Samlet bredde31 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 147.15
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)337.82
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseTotal lengdeSamlet breddePris
ADVANCE TABCO 9-4-72-24L Oppvaskkum med venstre avløpsbrett | AF6BPG 9W671 9-4-72-24 L16 "x 20"101 "27 "62 494 NOK
ADVANCE TABCO 9-24-80-18L Regaline Vask, 4-Kpt., Venstrehånd, 20 Tommer F-Til-B X 20 Tommer | CD7NQA 9-24-80-18 L---55 523 NOK
ADVANCE TABCO 9-24-80-24L Regaline vask, 4-kp., venstrehånd, 20 tommer F-til-b X 20 tommer | CD7NQD 9-24-80-24 L---60 291 NOK
ADVANCE TABCO 9-24-80-36L Regaline vask, 4-kp., venstrehånd, 20 tommer F-til-b X 20 tommer | CD7NQG 9-24-80-36 L---61 038 NOK
ADVANCE TABCO 9-4-72-18L Regaline vask, 4-kp., venstrehånds, 20 tommer F-Til-B X 16 tommer | CD7NQU 9-4-72-18 L---52 206 NOK
ADVANCE TABCO 9-4-72-36L Regaline Vask, 4-Kpt., Venstre, 20 Tommer F-To-B X 16 Tommer | CD7NQX 9-4-72-36 L---55 763 NOK
ADVANCE TABCO 9-44-96-36L Regaline vask, 4-kp., venstrehånds, 24 tommer F-To-B X 24 tommer | CD7NRN 9-44-96-36 L---83 065 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO 9-44-96-24L Scullery vask med venstre dreneringsbrett Gulv
91 871 NOK / enhet