ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL Oppvaskkum med avløpsbrett 101 tommers lengde | AF4NNA 9DNM2

ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL Scullery Sink With Drainboards 101 inch Length

På lager
Vare: AF4NNA Modell: 9-42-48-24RLKryssref: 9DNM2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

79 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom med dreneringsbord
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde12 "
Skålstørrelse24 "x 24"
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre8"
KranoperasjonIKKE RELEVANT
Måler18
MonteringstypeGulv
Antall hull2
Antall stasjoner2
Total høyde42 "
Total lengde101 "
Samlet bredde31 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 116.55
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)256.54
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseSakTotal lengdeSamlet breddePris
ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL Oppvaskkum med avløpsbrett 85 tommers lengde | AF4QYY 9GD14 9-2-36-24RL16 "x 20"Vaskerom med dreneringsbord85 "27 "55 864 NOK
ADVANCE TABCO 9-2-36-18RL Regaline vask, 2-Kpt., 20 Tommer F-Til-B X 16 Tommer | CD7NNN 9-2-36-18RL-Vaskerom--35 368 NOK
ADVANCE TABCO 9-2-36-36RL Regaline Vask, 2-Kpt., 20 Tommer F-Til-B X 16 Tommer | CD7NNR 9-2-36-36RL-Vaskerom--40 179 NOK
ADVANCE TABCO 9-22-40-18RL Regaline Vask, 2-Kpt., 20 Tommer F-To-B X 20 Tommer | CD7NPF 9-22-40-18RL-Vaskerom--39 183 NOK
ADVANCE TABCO 9-22-40-24RL Regaline Vask, 2-Kpt., 20 Tommer F-Til-B X 20 Tommer | CD7NPJ 9-22-40-24RL-Vaskerom--39 509 NOK
ADVANCE TABCO 9-22-40-36RL Regaline Vask, 2-Kpt., 20 Tommer F-Til-B X 20 Tommer W-rom, 12 Tommer Størrelse | CD7NPM 9-22-40-36RL-Vaskerom--41 700 NOK
ADVANCE TABCO 9-42-48-36RL Regaline Vask, 2-Kpt., 24 Tommer F-To-B X 24 Tommer | CD7NRG 9-42-48-36RL-Vaskerom--57 000 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL Scullery Sink With Drainboards 101 inch Length
79 048 NOK / enhet