ADVANCE TABCO 7-PS-90 Håndvask Flor 15-1/4 tommers lengde 17-1/4 tommers bredde | AC9YQD 3LMR3

ADVANCE TABCO 7-PS-90 håndvask Flor 15-1 / 4 tommers lengde 17-1 / 4 tommers bredde

På lager
Vare: AC9YQD Modell: 7-PS-90Kryssreferanse: 3LMR3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvask
ADA-kompatibelNei
Tilbake SplashNei
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde5"
Skålformrektangulær
Skålstørrelse10 "x 14"
FARGESølv
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
KranoperasjonFoot Pedal
FinishSatin
Strømningshastighet1.0 gpm
Måler20
MonteringstypeGulv
Antall stasjoner1
Total høyde42 "
Total lengde15.25 "
Samlet bredde17.25 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranMed kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.37
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ADVANCE TABCO 7-PS-18 Håndvask, sokkelmontert base, 14 X 16 tommer F-Til-B X 6 tommers D-skål | CD7NKK 7-PS-1815 506 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-86 Håndvask, sokkelmontert base, 20 X 16 tommer F-Til-B X 8 tommers størrelse | CD7NMV 7-PS-8617 577 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-91 Håndvask, sokkelmontert base, 14 X 10 tommer F-Til-B X 5 tommers D-skål | CD7NMX 7-PS-9127 001 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-95 Håndvask, sokkelmontert base, 14 X 10 tommer F-Til-B X 5 tommers D-skål | CD7NMZ 7-PS-9520 437 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-96 Håndvask, sokkelmontert base, 14 X 10 tommer F-Til-B X 5 tommers D-skål | CD7NNA 7-PS-9618 436 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-99 Håndvask, sokkelmontert base, 14 X 10 tommer F-Til-B X 5 tommers D-skål | CD7NNB 7-PS-9925 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-90 håndvask Flor 15-1 / 4 tommers lengde 17-1 / 4 tommers bredde
18 548 NOK / enhet