Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAPT-ALL 9002-0812 Adapter hann JIC-MBSPP 3/4-16 rett 2 tommer | AH9JPP 39WD86

ADAPT-ALL 9002-0812 Adapter hann JIC-MBSPP 3/4-16 rett 2 tommer

På lager
Vare: AH9JPP Modell: 9002-0812Kryssreferanse: 39WD86
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
391NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde2"
Mannlig ORS-størrelse (tommer)3/4 "-16
Mannlig SAE-størrelse (tommer)3/4 "-14
Maks. Arbeids press4000
GjengetypeMann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Rett

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseFinishMonteringstypeSlangeSakLengdeMaks. Arbeids pressPris
ADAPT-ALL 9011-04-04 Adapter 1/4 tommer hann BSPT/han JIC | AF6HGL 19MR68 9011-04-04-4Sink, treverdig kromatRett1 / 4 "Slangeadapter1.4 "-119NOK
ADAPT-ALL 9011-06-06 Adapter 3/8 tommer hann BSPT/han JIC | AF6HGM 19MR69 9011-06-06-6Sink, treverdig kromatRett3 / 8 "Slangeadapter1.4 "-176NOK
ADAPT-ALL 9011-08-08 Adapter 1/2 tommer hann BSPT/han JIC | AF6HGN 19MR70 9011-08-08-8Sink, treverdig kromatRett1 / 2 "Slangeadapter1.8 "-196NOK
ADAPT-ALL 9011-12-12 Adapter 3/4 tommer hann BSPT/han JIC | AF6HGP 19MR71 9011-12-12-12Sink, treverdig kromatRett3 / 4 "Slangeadapter2"-377NOK
ADAPT-ALL 9063-04-04 Adapter albue 1/4 tommer hann BSPT/han JIC | AF6HGQ 19MR72 9063-04-04-4Sink, treverdig kromat90 graders albue1 / 4 "Slangeadapter1.4 "-145NOK
ADAPT-ALL 9063-06-06 Adapter Albue 3/8 tommer hann BSPT/han JIC | AF6HGR 19MR73 9063-06-06-6Sink, treverdig kromat90 graders albue3 / 8 "Slangeadapter1.4 "-191NOK
ADAPT-ALL 9063-08-08 Adapter albue 1/2 tommer hann BSPT/han JIC | AF6HHH 19MR74 9063-08-08-8Sink, treverdig kromat90 graders albue1 / 2 "Slangeadapter1.8 "-278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAPT-ALL 9002-0812 Adapter hann JIC-MBSPP 3/4-16 rett 2 tommer
391NOK / enhet