Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAMS RITE 74R2 X 130 Electric Strike Heavy Duty 12/24vac/dc | AF7CFA 20UM72

ADAMS RITE 74R2 X 130 Electric Strike Heavy Duty 12/24vac/dc

På lager
Vare: AF7CFA Modell: 74R2 X 130Kryssreferanse: 20UM72
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
4 479 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk streik
Boltkast1 / 2 "
Type dørrammeAluminium
Frontplate dybde1 / 2 "
Høyde på frontplaten9"
Frontplate Bredde1-5 / 8 "
Feil modusTrygt eller sikkert, feltvalgbart
FinishKlart anodisert
Klasse1
Inngangsspenning12/24 VAC/DC
MaterialeRustfritt stål / sink-aluminiumslegering
YtelseHeavy Duty
Trekk Force2400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8301406030

Produktdetaljer:

    • Streik (500,000 XNUMX sykluser)

Produktvarianter

ProduktModellFinishInngangsspenningSakMaterialePris
ADAMS RITE 7100-540-628-00 Electric Strike 24vac/12vdc Fail Secure | AB9QXE 2EUT8 7100-540-628-00Sateng aluminium24VAC / 12VDCElektrisk streikSink-aluminiumslegering2 309 NOK
ADAMS RITE 7100-540-313-00 Electric Strike 24vac/12vdc Fail Secure | AB9QXF 2EUT9 7100-540-313-00Mørk bronse anodisert24VAC / 12VDCElektrisk streikSink-aluminiumslegering2 353 NOK
ADAMS RITE 7100-510-628-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure | AB9QXG 2EUU1 7100-510-628-00Sateng aluminium24 VDCElektrisk streikSink-aluminiumslegering2 407 NOK
ADAMS RITE 7100-510-313-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure | AB9QXH 2EUU2 7100-510-313-00Mørk bronse anodisert24 VDCElektrisk streikSink-aluminiumslegering2 486 NOK
ADAMS RITE 7140-540-628-00 Electric Strike 24vac/12vdc Fail Secure | AB9QXJ 2EUU3 7140-540-628-00Sateng aluminium24VAC / 12VDCElektrisk streikSink-aluminiumslegering2 703 NOK
ADAMS RITE 7140-540-313-00 Electric Strike 24vac/12vdc Fail Secure | AB9QXK 2EUU4 7140-540-313-00Mørk bronse anodisert24VAC / 12VDCElektrisk streikSink-aluminiumslegering2 384 NOK
ADAMS RITE 7140-510-628-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure | AB9QXL 2EUU5 7140-510-628-00Sateng aluminium24 VDCElektrisk streikSink-aluminiumslegering2 340 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAMS RITE 74R2 X 130 Electric Strike Heavy Duty 12/24vac/dc
4 479 NOK / enhet