Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAMS RITE 7140-540-628-00 Electric Strike 24vac/12vdc Fail Secure | AB9QXJ 2EUU3

ADAMS RITE 7140-540-628-00 Electric Strike 24vac/12vdc Fail Secure

På lager
Vare: AB9QXJ Modell: 7140-540-628-00Kryssreferanse: 2EUU3
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
2 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk streik
Boltkast1 / 2 "
Type dørrammeAluminium
Frontplate dybde3 / 32 "
Høyde på frontplaten4-7 / 8 "
Frontplate Bredde1-1 / 4 "
Feil modusStandard / Mislykket
FinishSateng aluminium
BrannklassifisertNon
Klasse1
Inngangsspenning24VAC / 12VDC
MaterialeSink-aluminiumslegering
YtelseStandard plikt
Trekk Force1500 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.486
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishInngangsspenningSakMaterialePris
ADAMS RITE 7100-540-628-00 Electric Strike 24vac/12vdc Fail Secure | AB9QXE 2EUT8 7100-540-628-00Sateng aluminium24VAC / 12VDCElektrisk streikSink-aluminiumslegering2 309 NOK
ADAMS RITE 7100-540-313-00 Electric Strike 24vac/12vdc Fail Secure | AB9QXF 2EUT9 7100-540-313-00Mørk bronse anodisert24VAC / 12VDCElektrisk streikSink-aluminiumslegering2 353 NOK
ADAMS RITE 7100-510-628-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure | AB9QXG 2EUU1 7100-510-628-00Sateng aluminium24 VDCElektrisk streikSink-aluminiumslegering2 407 NOK
ADAMS RITE 7100-510-313-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure | AB9QXH 2EUU2 7100-510-313-00Mørk bronse anodisert24 VDCElektrisk streikSink-aluminiumslegering2 486 NOK
ADAMS RITE 7140-540-313-00 Electric Strike 24vac/12vdc Fail Secure | AB9QXK 2EUU4 7140-540-313-00Mørk bronse anodisert24VAC / 12VDCElektrisk streikSink-aluminiumslegering2 384 NOK
ADAMS RITE 7140-510-628-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure | AB9QXL 2EUU5 7140-510-628-00Sateng aluminium24 VDCElektrisk streikSink-aluminiumslegering2 340 NOK
ADAMS RITE 7140-510-313-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure | AB9QXM 2EUU6 7140-510-313-00Mørk bronse anodisert24 VDCElektrisk streikSink-aluminiumslegering2 353 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAMS RITE 7140-540-628-00 Electric Strike 24vac/12vdc Fail Secure
2 703 NOK / enhet