Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAMS RITE 4560-601-121-LHR Dødlåshåndtak høyre eller venstre mørk bronse | AB9QWZ 2EUT3

ADAMS RITE 4560-601-121-LHR låsehåndtak høyre eller venstre mørk bronse

På lager
Vare: AB9QWZ Modell: 4560-601-121-LHRKryssreferanse: 2EUT3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
854NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeadlatch-håndtak
FinishMørk bronse
For dørtykkelse1-3 / 4 "til 2"
HåndRH eller LH
MaterialeSinklegeringshåndtak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHåndPris
ADAMS RITE 4560-501-130-RHR Dødlåshåndtak venstre eller venstre sateng aluminium | AB9QWW 2EUP9 4560-501-130-RHRSateng aluminiumLH eller LHR854NOK
ADAMS RITE 4560-601-130-RHR Låsehåndtak Høyre eller Rhr Satin Aluminium | AB9QWX 2EUT1 4560-601-130-RHRSateng aluminiumRH eller RHR854NOK
ADAMS RITE 4560-501-121-LHR Dødlåshåndtak venstrehånds mørk bronse | AB9QWY 2EUT2 4560-501-121-LHRMørk bronseLH854NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAMS RITE 4560-601-121-LHR låsehåndtak høyre eller venstre mørk bronse
854NOK / enhet