ADAM EQUIPMENT PT312-5GK elektronisk gulvvekt 3000kg/5000 lb. | AG9FAP 19YN59

ADAM EQUIPMENT PT312-5GK elektronisk gulvvekt 3000 kg/5000 lb.

På lager
Vare: AG9FAP Modell: PT312-5GKKryssreferanse: 19YN59

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt med fjernindikator
SøknadsmodiVeiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling
Kapasitet3000 kg / 5000 lb.
TilkoblingsporterRS-232
Digital / MekaniskDigitalt
ViseLCD
eksamener0.5 kg / 1 lb.
Housing MaterialPlast
Måleenheterkg, lb.
Total høyde4-5 / 16 "
Total lengde47 13 / 64 "
Samlet bredde47 13 / 64 "
PlattformmaterialeDiamantbelagt stål
KraftenhetAC-adapter, oppladbart batteri
UnderkategoriSkala for generell bruk
Veier overflatedybde48 "
Veiende overflate bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.1944
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)123.01
Skipets bredde (cm)121.92
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Washdown: Nei

Produktvarianter

ProduktModellKapasiteteksamenerPris
ADAM EQUIPMENT PT112+GK elektronisk gulvvekt 1000kg/2500 lb. | AG9FAN 19YN58 PT112 + GK1000 kg / 2500 lb.0.2 kg / 0.5 lb.17 406 NOK
ADAM EQUIPMENT PT312-10GK elektronisk gulvvekt 4500kg/10000 lb. | AG9FAQ 19YN60 PT312-10GK4500 kg / 10,000 lb.1 kg / 2 lb.18 007 NOK
ADAM EQUIPMENT PT112+GKAM elektronisk gulvvekt 1000kg/2500 lb. | AG9FAR 19YN61 PT112 + GKAM1000 kg / 2500 lb.0.2 kg / 0.5 lb.19 296 NOK
ADAM EQUIPMENT PT312-5GKAM elektronisk gulvvekt 3000kg/5000 lb. | AG9FAT 19YN62 PT312-5GKAM3000 kg / 5000 lb.0.5 kg / 1 lb.20 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAM EQUIPMENT PT312-5GK elektronisk gulvvekt 3000 kg/5000 lb.
18 009 NOK / enhet