ADAM UTSTYR MDW 160M Skala Stålplattform 160kg/350 Lb. Kapasitet | AA7GNM 15Y010

ADAM EQUIPMENT MDW 160M skala stålplattform 160kg/350 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AA7GNM Modell: MDW 160MKryssref: 15Y010

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLegeskala
Kapasitet160 kg / 350 lb.
eksamener100g / 4oz.
MaterialeStål
Total høyde58.5 "
Total lengde20 8 / 9 "
Samlet bredde20 8 / 9 "
Veier overflatedybde14-4 / 5 "
Veiende overflate bredde10 4 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.67
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8423820010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAM EQUIPMENT MDW 160M skala stålplattform 160kg/350 Lb. Kapasitet
5 130 NOK / enhet