Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED Striplight 31 Watt 5000 lumen 120/277V | AH7JRF 36UX12

LITHONIA LIGHTING ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED Striplight 31 Watt 5000 lumen 120/277V

På lager
Vare: AH7JRF Modell: ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWHKryssreferanse: 36UX12
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
2 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED Striplight
Farge Temp.4000K
SFI80
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde2.125 "
LED-erstatning for2 Lampe LFL
Lengde48 "
Lumen5265
Lumens per watt125.0
Antall lysbjelker1
Vurdert liv50,000 hr.
Temp. Område-4 grader til 86 grader F
Spenning120 til 277
Garanti5 år.
Watts42
Bredde2.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)125.73
Skipets bredde (cm)7.37
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLED-erstatning forLumenLumens per wattWattsPris
ACUITY LITHONIA ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED Striplight 41 Watt 3000 lumen 120/277V | AH7JRG 36UX13 ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH1 Lampe LFL3293131.0252 148 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING ZL1NL485000LMFSTMVOLT40K80CRIWH LED Striplight 31 Watt 5000 lumen 120/277V
2 589 NOK / enhet