Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA QC120 12 / 2G09 M10 Converter Quick-flex Qc 120v 9 Feet | AE9QAV 6LFP7

LITHONIA LIGHTING QC120 12/2G09 M10 Converter Quick-flex Qc 120v 9 fot

På lager
Vare: AE9QAV Modell: QC120 12/2G09 M10Kryssreferanse: 6LFP7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
550NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConverter
Lengde108 "
typenFlytt, Quick-Flex QC
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.621
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8544499000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Gir grensesnittet mellom kabling og Quick-Flex (R) -systemet på hjemmekjøringsstedet. To 12 AWG ledere pluss en 12 AWG jord

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
AKUITET LITONIA QC120 12 / 3G05 MP4918 M10 Converter Quick-flex Qc 120v 5 Feet | AE9QAK 6LFN8 QC120 12 / 3G05 MP4918 M1060 "434NOK
ACUITY LITONIA QC120 12 / 3G09 M10 Converter Quick-flex Qc 120v 9 Feet | AE9QAL 6LFN9 QC120 12/3G09 M10108 "724NOK
ACUITY LITONIA QC120 12 / 2G05 MP4930 M10 Converter Quick-flex Qc 120v 5 Feet | AE9QAU 6LFP6 QC120 12 / 2G05 MP4930 M1060 "421NOK
ACUITY LITHONIA QC120 12 / 3G M10 Converter Quick-flex Qc 120v 11-1 / 2 inch lengde | AE9QBG 6LFR8 QC120 12 / 3G M1011.5 "204NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING QC120 12/2G09 M10 Converter Quick-flex Qc 120v 9 fot
550NOK / enhet