Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA QC120 12 / 3G M10 Converter Quick-flex Qc 120v 11-1 / 2 inch lengde | AE9QBG 6LFR8

LITHONIA LIGHTING QC120 12/3G M10 Converter Quick-flex Qc 120v 11-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AE9QBG Modell: QC120 12/3G M10Kryssref: 6LFR8
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
204NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConverter
Lengde11.5 "
typenFlytt, Quick-Flex QC
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8544499000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Tilbyr grensesnittet mellom hardkobling og Quick-Flex (R) -systemet på hjemmekjøringsstedet. Tre 12 AWG-ledere pluss en 12 AWG-jord

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
AKUITET LITONIA QC120 12 / 3G05 MP4918 M10 Converter Quick-flex Qc 120v 5 Feet | AE9QAK 6LFN8 QC120 12 / 3G05 MP4918 M1060 "434NOK
ACUITY LITONIA QC120 12 / 3G09 M10 Converter Quick-flex Qc 120v 9 Feet | AE9QAL 6LFN9 QC120 12/3G09 M10108 "724NOK
ACUITY LITONIA QC120 12 / 2G05 MP4930 M10 Converter Quick-flex Qc 120v 5 Feet | AE9QAU 6LFP6 QC120 12 / 2G05 MP4930 M1060 "421NOK
ACUITY LITHONIA QC120 12 / 2G09 M10 Converter Quick-flex Qc 120v 9 Feet | AE9QAV 6LFP7 QC120 12/2G09 M10108 "550NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING QC120 12/3G M10 Converter Quick-flex Qc 120v 11-1/2 tommers lengde
204NOK / enhet