ACUITY LITHONIA LB 2 32 MVOLT GEB10IS LPGM841 Dekorative innpakningsarmaturer 32t8 2 Lampe | AD3PMN 40L066

LITHONIA LIGHTING LB 2 32 MVOLT GEB10IS LPGM841 Dekorative innpakningsarmaturer 32t8 2 Lampe

På lager
Vare: AD3PMN Modell: LB 2 32 MVOLT GEB10IS LPGM841Kryssreferanse: 40L066

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 542 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekorativ lysarmatur
Omgivelsestemp. Område0 grader til 104 grader F
Ballastmengde1
ForkoblingstypeElektronisk IS
I samsvar med Energy StarNei
Armaturtypefluorescent
Armatureffekt58
Høyde3.5 "
HusfinishHvit
Housing MaterialStål
Lampe inkludertJa
Lampe Antall2
Lampetype32T8
Lampe watt32
Lengde49 2 / 3 "
Lens TypeAKRYLISK PRISMATISK
Monteringoverflaten
UtskiftningslinseDLB48
Foreslått lampenummerLAMPE GE F32T8/SPX41/ECO (GE 25613)
Spenning120-277
Bredde11.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.07
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)126.21
Skipets bredde (cm)29.29
HS kode9405400000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Lav profil

Produktvarianter

ProduktModellArmatureffektHøydeLampe AntallLengdeBreddePris
ACUITY LITHONIA LB 4 32 MVOLT 1/4 GEB10IS LPGM841 Dekorative innpakningsarmaturer 32t8 4 Lampe | AD3PMP 40L067 LB 4 32 MVOLT 1/4 GEB10IS LPGM8411123 1 / 5 "449.25 "17 "1 918 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING LB 2 32 MVOLT GEB10IS LPGM841 Dekorative innpakningsarmaturer 32t8 2 Lampe
1 542 NOK / enhet