ACUITY LITHONIA LB 4 32 MVOLT 1/4 GEB10IS LPGM841 Dekorative innpakningsarmaturer 32t8 4 Lampe | AD3PMP 40L067

LITHONIA LIGHTING LB 4 32 MVOLT 1/4 GEB10IS LPGM841 Dekorative innpakningsarmaturer 32t8 4 Lampe

På lager
Vare: AD3PMP Modell: LB 4 32 MVOLT 1/4 GEB10IS LPGM841Kryssreferanse: 40L067

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 918 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekorativ lysarmatur
Omgivelsestemp. Område0 grader til 104 grader F
Ballastmengde1
ForkoblingstypeElektronisk IS
I samsvar med Energy StarNei
Armaturtypefluorescent
Armatureffekt112
Høyde3 1 / 5 "
HusfinishHvit
Housing MaterialStål
Lampe inkludertJa
Lampe Antall4
Lampetype32T8
Lampe watt32
Lengde49.25 "
Lens TypeAKRYLISK PRISMATISK
Monteringoverflaten
UtskiftningslinseD2LB48
Foreslått lampenummerLAMPE GE F32T8/SPX41/ECO (GE 25613)
Spenning120-277
Bredde17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.3125
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)126.21
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode9405103000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Lav profil

Produktvarianter

ProduktModellArmatureffektHøydeLampe AntallLengdeBreddePris
ACUITY LITHONIA LB 2 32 MVOLT GEB10IS LPGM841 Dekorative innpakningsarmaturer 32t8 2 Lampe | AD3PMN 40L066 LB 2 32 MVOLT GEB10IS LPGM841583.5 "249 2 / 3 "11.5 "1 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING LB 4 32 MVOLT 1/4 GEB10IS LPGM841 Dekorative innpakningsarmaturer 32t8 4 Lampe
1 918 NOK / enhet