ACUITY LITHONIA LB 2 28T5 MVOLT GEB10PS Overflatefeste F28t5 60 W | AD9VLR 4VDE9

LITHONIA LIGHTING LB 2 28T5 MVOLT GEB10PS Overflatefeste F28t5 60 W

På lager
Vare: AD9VLR Modell: LB 2 28T5 MVOLT GEB10PSKryssreferanse: 4VDE9

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekorativ overflatemonteringsarmatur
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
Ballastmengde1
ForkoblingstypeProgramstart
I samsvar med Energy StarNei
ArmaturtypeLav profil omslag
Armatureffekt64
Høyde3"
HusfinishHøyglans hvit
Housing MaterialStål
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeF28T5
Lampe watt28
Lengde46.5 "
Lens TypeAkryl
MonteringOverflate eller suspendert
UtskiftningslinseDLB46
Spenning120-277
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.13
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)125.22
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode3926909980
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Lineære sideprismer og sammenlåsende diffusorstøtte forhindrer utilsiktet åpning, hengsler fra begge sider

Produktvarianter

ProduktModellArmatureffektLampe AntallBreddePris
ACUITY LITHONIA LB 3 28T5 MVOLT GEB10PS Overflatefeste F28t5 90 W | AD9VLT 4VDF1 LB 3 28T5 MVOLT GEB10PS90315.38 "3 788 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING LB 2 28T5 MVOLT GEB10PS Overflatefeste F28t5 60 W
2 242 NOK / enhet