Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA CMR 9 P Occupancy Sensor Pir 452 Sq. Føtter | AC6JBN 34A206

LITHONIA LIGHTING CMR 9 P Occupancy Sensor Pir 452 Sq. Føtter

På lager
Vare: AC6JBN Modell: CMR 9 PKryssreferanse: 34A206
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
1 942 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeleggssensor
FARGEHvit
Dekning452 sq ft.
InstallasjonstypeTak
Sensor TypePassiv infrarød
TidsforsinkelseAdaptiv / manuell
Timer Range30 sek. til 20 min.
Betraktningsvinkel360 Degrees
Spenning120 / 277 VAC
Watt @ 120V800
Watt @ 277V1200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)7.3
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Fotocelle

Produktvarianter

ProduktModellDekningSensor TypeTidsforsinkelseTimer RangeBetraktningsvinkelSpenningPris
ACUITY LITHONIA CMR 9 P 347 Occupancy Sensor Pir 452 Sq. Føtter | AC6JBP 34A209 CMR 9 P 347452 sq ft.Passiv infrarødAdaptiv / manuell30 sek. til 20 min.360 Degrees120/277/347 VAC2 462 NOK
ACUITY LITHONIA WSX PDT WH Occupancy Sensor Pir/micro 2000 Square Feet White | AF7DCG 20VE44 WSX PDT WH2000 sq ft.Dobbel teknologi PIR / mikrofonJusterbar30 sek. til 30 min.180 Degrees120 / 277 VAC2 336 NOK
ACUITY LITHONIA WSX 2P WH Occupancy Sensor Pir 2000 Square Feet White | AF7DCH 20VE45 WSX 2P WH2000 sq ft.Passiv infrarødJusterbar30 sek. til 30 min.180 Degrees120 / 277 VAC2 004 NOK
ACUITY LITHONIA WSX PDT 2P WH Occupancy Sensor Pir/micro 2000 Square Feet Hvit | AF7DCJ 20VE46 WSX PDT 2P WH2000 sq ft.Dobbel teknologi PIR / mikrofonJusterbar30 sek. til 30 min.180 Degrees120 / 277 VAC2 354 NOK
ACUITY LITHONIA WSX PDT NL WH Occupancy Sensor Pir/micro 2000 Square Feet Hvit | AF7DCK 20VE48 WSX PDT NL WH2000 sq ft.Dobbel teknologi PIR / mikrofonJusterbar30 sek. til 30 min.180 Degrees120 / 277 VAC1 801 NOK
ACUITY LITHONIA WSX 2P NL WH Occupancy Sensor Pir 2000 Square Feet White | AF7DCL 20VE49 WSX 2P NL WH2000 sq ft.Passiv infrarødJusterbar30 sek. til 30 min.180 Degrees120 / 277 VAC1 816 NOK
ACUITY LITHONIA WSX PDT 2P NL WH Occupancy Sensor Pir/micro 2000 Square Feet White | AF7DCM 20VE50 WSX PDT 2P NL WH2000 sq ft.Dobbel teknologi PIR / mikrofonJusterbar30 sek. til 30 min.180 Degrees120 / 277 VAC2 291 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING CMR 9 P Occupancy Sensor Pir 452 Sq. Føtter
1 942 NOK / enhet