Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA WSX PDT NL WH Occupancy Sensor Pir/micro 2000 Square Feet Hvit | AF7DCK 20VE48

LITHONIA LIGHTING WSX PDT NL WH Occupancy Sensor Pir/micro 2000 Square Feet White

På lager
Vare: AF7DCK Modell: WSX PDT NL WHKryssreferanse: 20VE48

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeleggssensor
FARGEHvit
Dekning2000 sq ft.
InstallasjonstypeWall
Sensor TypeDobbel teknologi PIR / mikrofon
TidsforsinkelseJusterbar
Timer Range30 sek. til 30 min.
Betraktningsvinkel180 Degrees
Spenning120 / 277 VAC
Watt @ 120V800
Watt @ 277V1200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8537109070

Produktvarianter

ProduktModellDekningSensor TypeTidsforsinkelseTimer RangeBetraktningsvinkelSpenningPris
ACUITY LITHONIA CMR 9 P Occupancy Sensor Pir 452 Sq. Føtter | AC6JBN 34A206 CMR 9 P452 sq ft.Passiv infrarødAdaptiv / manuell30 sek. til 20 min.360 Degrees120 / 277 VAC1 719 NOK
ACUITY LITHONIA CMR 9 P 347 Occupancy Sensor Pir 452 Sq. Føtter | AC6JBP 34A209 CMR 9 P 347452 sq ft.Passiv infrarødAdaptiv / manuell30 sek. til 20 min.360 Degrees120/277/347 VAC2 506 NOK
ACUITY LITHONIA WSX PDT WH Occupancy Sensor Pir/micro 2000 Square Feet White | AF7DCG 20VE44 WSX PDT WH2000 sq ft.Dobbel teknologi PIR / mikrofonJusterbar30 sek. til 30 min.180 Degrees120 / 277 VAC1 982 NOK
ACUITY LITHONIA WSX 2P WH Occupancy Sensor Pir 2000 Square Feet White | AF7DCH 20VE45 WSX 2P WH2000 sq ft.Passiv infrarødJusterbar30 sek. til 30 min.180 Degrees120 / 277 VAC1 501 NOK
ACUITY LITHONIA WSX PDT 2P WH Occupancy Sensor Pir/micro 2000 Square Feet Hvit | AF7DCJ 20VE46 WSX PDT 2P WH2000 sq ft.Dobbel teknologi PIR / mikrofonJusterbar30 sek. til 30 min.180 Degrees120 / 277 VAC2 337 NOK
ACUITY LITHONIA WSX 2P NL WH Occupancy Sensor Pir 2000 Square Feet White | AF7DCL 20VE49 WSX 2P NL WH2000 sq ft.Passiv infrarødJusterbar30 sek. til 30 min.180 Degrees120 / 277 VAC1 786 NOK
ACUITY LITHONIA WSX PDT 2P NL WH Occupancy Sensor Pir/micro 2000 Square Feet White | AF7DCM 20VE50 WSX PDT 2P NL WH2000 sq ft.Dobbel teknologi PIR / mikrofonJusterbar30 sek. til 30 min.180 Degrees120 / 277 VAC2 327 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING WSX PDT NL WH Occupancy Sensor Pir/micro 2000 Square Feet White
1 734 NOK / enhet