ACUITY LITHONIA 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 4 | AD6NBX 46F515

LITHONIA LIGHTING 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 4

På lager
Vare: AD6NBX Modell: 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835Kryssreferanse: 46F515

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED Troffer Fixture ettermonteringssett
Farge Temp.3500K
SFI82
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde3.75 "
LED-erstatning for3 Lampe LFL
Lengde48 "
Lumen4500
Lumens per watt91
Temp. Område0 til 104 grader F
Spenning120 til 277
Garanti5 år.
Watts49
Bredde22.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode9405103000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakLED-erstatning forLengdeLumenLumens per wattTemp. OmrådeWattsPris
ACUITY LITHONIA 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 2 | AD6NBY 46F516 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835LED Troffer Fixture ettermonteringssettU-Bend22.625 "3300910 til 104 grader F372 846 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 4000 Lm 39w | AG6CVX 35LM24 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGRLED Troffer-sett4 Lampe LFL48 "42781110 grader til 75 grader F38.62 576 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 2000 Lm 20w | AG6CWB 35LM28 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGRLED Troffer-sett2 Lampe LFL24 "1944990 grader til 75 grader F19.72 559 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 3000 Lm 30w | AG6CWD 35LM30 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGRLED Troffer-sett2 Lampe LFL24 "2541910 grader til 75 grader F27.82 924 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 4
3 587 NOK / enhet