Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 3000 Lm 30w | AG6CWD 35LM30

LITHONIA LIGHTING 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 3000 Lm 30w

På lager
Vare: AG6CWD Modell: 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGRKryssreferanse: 35LM30
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
2 924 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED Troffer-sett
Farge Temp.3500K
SFI82
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Armaturer per sett1
Høyde3.75 "
Kit InnholdLED-kort, driver, reflektor og brakett
LED-erstatning for2 Lampe LFL
Lengde24 "
Lumen2541
Lumens per watt91
Temp. Område0 grader til 75 grader F
Spenning120 til 277
Garanti5 år.
Watts27.8
Bredde22.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9405103000

Produktvarianter

ProduktModellSakLED-erstatning forLengdeLumenLumens per wattTemp. OmrådeWattsPris
ACUITY LITHONIA 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 4 | AD6NBX 46F515 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835LED Troffer Fixture ettermonteringssett3 Lampe LFL48 "4500910 til 104 grader F493 587 NOK
ACUITY LITHONIA 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 2 | AD6NBY 46F516 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835LED Troffer Fixture ettermonteringssettU-Bend22.625 "3300910 til 104 grader F372 846 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 4000 Lm 39w | AG6CVX 35LM24 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGRLED Troffer-sett4 Lampe LFL48 "42781110 grader til 75 grader F38.62 576 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 2000 Lm 20w | AG6CWB 35LM28 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGRLED Troffer-sett2 Lampe LFL24 "1944990 grader til 75 grader F19.72 559 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 3000 Lm 30w
2 924 NOK / enhet