Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACROVYN FR125CAP949N Endehette, hvit, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HMV 55MD10

ACROVYN FR125CAP949N Endehette, hvit, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tommer størrelse

På lager
Vare: CF2HMV Modell: FR125CAP949NKryssreferanse: 55MD10
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke
FARGEHvit
Høyde1-1 / 8 "
Lengde1-1 / 8 "
MaterialeAcrovyn
Tykkelse5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePris
ACROVYN SCR40CAP949N Endehette, hvit, 3/4 x 4 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HML 55LW95 SCR40CAP949N4"3 / 4 "184NOK
ACROVYN FR225CAP933N Endehette, hvit, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HMM 55MC65 FR225CAP933N2-1 / 4 "3 / 4 "129NOK
ACROVYN FR225OS933N Endehette, hvit, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HMN 55MC66 FR225OS933N2-1 / 4 "3 / 4 "143NOK
ACROVYN FR225CAP949N Endehette, hvit, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HMP 55MD04 FR225CAP949N2-1 / 4 "3 / 4 "129NOK
ACROVYN FR225OS949N Endehette, hvit, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HMQ 55MD05 FR225OS949N2-1 / 4 "3 / 4 "143NOK
ACROVYN FR125OS949N Endehette, hvit, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HMW 55MD11 FR125OS949N1-1 / 8 "1-1 / 8 "128NOK
ACROVYN SCR64MCAP949N Endehette, hvit, 1-1/4 x 6 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HMX 55LX08 SCR64MCAP949N6"1-1 / 4 "236NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACROVYN FR125CAP949N Endehette, hvit, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tommer størrelse
98NOK / enhet