Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACROVYN BG30CAP920N End Cap, Parchment, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 Inch Size | CF2HQE 55LZ45

ACROVYN BG30CAP920N Endehette, pergament, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 tommer størrelse

På lager
Vare: CF2HQE Modell: BG30CAP920NKryssreferanse: 55LZ45
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke
FARGEParchment
Høyde2-3 / 4 "
Lengde1-13 / 16 "
MaterialeAcrovyn
Tykkelse5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePris
ACROVYN SCR40CAP253N Endehette, pergament, 3/4 x 4 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HPV 55LZ01 SCR40CAP253N4"3 / 4 "184NOK
ACROVYN SCR40CAP920N Endehette, pergament, 3/4 x 4 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HPW 55LZ30 SCR40CAP920N4"3 / 4 "184NOK
ACROVYN FR225CAP253N Endehette, pergament, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HPX 55ME38 FR225CAP253N2-1 / 4 "3 / 4 "129NOK
ACROVYN FR225OS253N Endehette, pergament, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HPY 55ME39 FR225OS253N2-1 / 4 "3 / 4 "143NOK
ACROVYN BG10CAP253N Endehette, pergament, 2 x 10 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HPZ 55LZ10 BG10CAP253N10 "2"126NOK
ACROVYN BG10CAP920N endehette, pergament, 2 x 10 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HQA 55LZ39 BG10CAP920N10 "2"126NOK
ACROVYN SCR80MCAP253N Endehette, pergament, 1-3/8 x 8 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HQB 55LZ04 SCR80MCAP253N8"1-3 / 8 "162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACROVYN BG30CAP920N Endehette, pergament, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 tommer størrelse
85NOK / enhet