Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACORN 0152-006-001 Flathodeskrue #10-32 x 3/4 tommers rustfritt stål - pakke med 10 | AA8MFR 19C765

ACORN 0152-006-001 Skrue med flatt hode # 10-32 x 3/4 tommers rustfritt stål - Pakke med 10

På lager
Vare: AA8MFR Modell: 0152-006-001Kryssreferanse: 19C765
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
133NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat hodeskrue
Passer til merkevareEikenøtt
For bruk med Grainger-varenummer10A312, 10A314, 10A316, 10A318, 10A320, 10A322, 10A313, 10A315, 10A317, 10A324, 10A325, 10A319, 10A321, 10A323
For bruk med produsent Modellnummer3402-2-F-VPB-MXTP, 3563-2-F-DV-VPB-MXTP, 3543-2-F-DV-VPB-MXTP, 3544-2-F-DV-VPB-MXTP, 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP, 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP, 3402-2-SO-VPB-MXTP, 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP, 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP,
MaterialeRustfritt stål
Størrelse10-32 x 3/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACORN 0152-006-001 Skrue med flatt hode # 10-32 x 3/4 tommers rustfritt stål - Pakke med 10
133NOK /pakke