ACME ELECTRIC T3030K0170BS distribusjonstransformator, lavspent, trefaset, 30kVA, skjermet | CD7KPG

ACME ELECTRIC T3030K0170BS distribusjonstransformator, lavspent, trefaset, 30kVA, skjermet

På lager
Vare: CD7KPG Modell: T3030K0170BSKryssreferanse: 49NT19

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
AnleggVentilert
Effektivitet98.23%
Strømningshastighet150 kvk
Frekvens60 Hz
Høyde25.5 "
kVA-vurdering30 kVA
Lengde19.37 "
MaterialeCast Iron
Maks. Temp.150 grader C
MonteringstypeGulv
NEMA-vurderingNema 3R
Primær spenning190/200/208/220 / 240V
Sekundær spenning400Y / 231V
Akseltypetaper
Skjermet / uskjermetSkjermet
Speed153 RPM
moment~~POS=TRUNC1685 Nm
Bredde24.39 "
Slyngende materialeAluminium / Kobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 162

Produktdetaljer:

    • 190/200/208/220/240 Primær spenning deltakopling, 400/231V sekundær spenning stjernekobling

Produktvarianter

ProduktModellAnleggHøydeLengdeMaks. Temp.BreddeSlyngende materialePris
ACME ELECTRIC T379083S distribusjonstransformator, lavspenning, trefase, 15kVA | BC7PCC T379083SInnkapslet18.86 "9.03 "115 grader C20.3 "Kobber24 024 NOK
ACME ELECTRIC T3045K0170BS distribusjonstransformator, lavspenning, trefaset, 45kVA, skjermet | CD7KAW T3045K0170BSVentilert25.5 "19.37 "150 grader C24.39 "Aluminium / Kobber78 955 NOK
ACME ELECTRIC T3075K0170BS distribusjonstransformator, lavspent, trefaset, 75kVA, skjermet | CD7KBG T3075K0170BSVentilert29.9 "22.37 "150 grader C28.15 "Aluminium / Kobber70 930 NOK
RFQ
ACME ELECTRIC T3015K0170BS distribusjonstransformator, lavspent, trefaset, 15kVA, skjermet | CD7KNX T3015K0170BSVentilert25.5 "19.37 "150 grader C24.39 "Aluminium / Kobber36 180 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC T3030K0170BS distribusjonstransformator, lavspent, trefaset, 30kVA, skjermet
61 149 NOK / enhet