ACME ELECTRIC T2A533291S distribusjonstransformator, lavspenning, trefase, 6kVA | AE2EDC 4WTZ2

ACME ELECTRIC T2A533291S Distribusjonstransformator, lavspent, trefaset, 6kVA

På lager
Vare: AE2EDC Modell: T2A533291SKryssreferanse: 4WTZ2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 527 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
Dybde8.82 "
Kabinett ferdigGrå pulver polyuretanmaling
KvalitetsvurderingNEMA 3R
Vedleggstypeutendørs
Høyde11.83 "
Hz60
Inngangsspenning480 VAC Delta
MonteringWall
Utgangsspenning240 VAC Delta/120 VAC Senterkran
Fase3
Temp. Stige115 grader C
VA-vurdering6KVA
Bredde14.17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.15
Skipets høyde (cm)37.59
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8504320000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • 480V primærspenning, 240/120V sekundærspenning, deltatilkobling

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeAnleggDybdePrimær spenningSekundær spenningAkseltypeSpeedmoment~~POS=TRUNCPris
ACME ELECTRIC T3533411S distribusjonstransformator, lavspent, trefaset, 15kVA | AE2EDD 4WTZ6 T3533411S--9.03 "-----33 157 NOK
ACME ELECTRIC T2A533401S distribusjonstransformator, lavspenning, trefase, 480/240V, 9kVA | BC7PCE T2A533401SWallInnkapslet-480V240D 120V---23 641 NOK
ACME ELECTRIC T3533111S distribusjonstransformator, lavspent, trefaset, 480/208V, 15kVA | BC7PCH T3533111SGulvInnkapslet-480V208Y / 120V---27 760 NOK
ACME ELECTRIC T2A533281S distribusjonstransformator, lavspenning, trefase, 480/240V, 3kVA | BC7PCK T2A533281SWallInnkapslet-480V240D 120V---12 181 NOK
ACME ELECTRIC T2A533101S distribusjonstransformator, lavspenning, trefase, 480/208V, 9kVA | BC7PCP T2A533101SWallInnkapslet-480V208Y / 120V---19 189 NOK
ACME ELECTRIC T2A533091S distribusjonstransformator, lavspenning, trefase, 480/208V, 6kVA | BC7PCR T2A533091SWallInnkapslet-480V208Y / 120V---17 562 NOK
ACME ELECTRIC T2A533081S distribusjonstransformator, lavspenning, trefase, 480/208V, 3kVA | BC7PCZ T2A533081SWallInnkapslet-480V208Y / 120V---12 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC T2A533291S Distribusjonstransformator, lavspent, trefaset, 6kVA
16 527 NOK / enhet