ACME ELECTRIC CE500N002CF3 Industriell kontrolltransformator, 120/240 primærspenning, 24V sekundærspenning | CH9ABB

ACME ELECTRIC CE500N002CF3 Industriell kontrolltransformator, 120/240 primærspenning, 24V sekundærspenning

Vare: CH9ABB Modell: CE500N002CF3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrolltransformator
FARGESvart
Dimensjon5.75 "x 5.25" x 5.91 "
Frekvens50 / 60 Hz
Høyde5.91 "
kVA-vurdering0.5
Lengde5.75 "
Primær spenning120 / 240V
Sekundær spenning24V
Bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)14.35
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)15.37

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePrimær spenningBreddePris
ACME ELECTRIC CE1000B002 Industriell kontrolltransformator, 120 X 240/24V, 1 kVA | CD7HHQ CE1000B0027"5.42 "120 x 240V6.38 "-
RFQ
ACME ELECTRIC CE100A002 Industriell kontrolltransformator, 120 X 240/24V, 0.100 kVA | CD7HHW CE100A0023.38 "3.5 "120 x 240V3.75 "-
RFQ
ACME ELECTRIC CE150B002 Industriell kontrolltransformator, 120 X 240/24V, 0.150 kVA | CD7HJG CE150B0024"4"120 x 240V4.5 "-
RFQ
ACME ELECTRIC CE200B002 Industriell kontrolltransformator, 120 X 240/24V, 0.200 kVA | CD7HJU CE200B0024"4"120 x 240V4.5 "1 129 NOK
RFQ
ACME ELECTRIC CE250B002 Industriell kontrolltransformator, 120 X 240/24V, 0.250 kVA | CD7HJZ CE250B0024"4"120 x 240V4.5 "-
RFQ
ACME ELECTRIC CE300B002 Industriell kontrolltransformator, 120 X 240/24V, 0.300 kVA | CD7HKP CE300B0024.38 "4"120 x 240V4.5 "1 347 NOK
RFQ
ACME ELECTRIC CE350B002 Industriell kontrolltransformator, 120 X 240/24V, 0.350 kVA | CD7HLA CE350B0024.5 "4.5 "120 x 240V5.25 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC CE500N002CF3 Industriell kontrolltransformator, 120/240 primærspenning, 24V sekundærspenning