Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACME ELECTRIC ALRC002LWE linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 18378 uH, 2A, innkapslet | BC8PHV

ACME ELECTRIC ALRC002LWE linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 18378 uH, 2A, innkapslet

På lager
Vare: BC8PHV Modell: ALRC002LWE

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 745 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinjereaktor
AnleggInnkapslet
Frekvens60 Hz
Høyde9.68 "
induktans18378 uH
Lengde4.5 "
Maks. Temp.115 grader C
Motor HP1 hk
MonteringstypeWall
NEMA-vurderingNema 3R
Primær spenning240V / 480V / 600V
Bredde4.75 "
Slyngende materialeKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5

Produktvarianter

ProduktModellHøydeinduktansLengdeMotor HPMonteringshullstørrelseBreddePris
ACME ELECTRIC ALRC160LWE linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 230 uH, 160A, innkapslet | BC7PXZ ALRC160LWE11.83 "230 uH11.83 "125 HP-11.83 "14 880 NOK
ACME ELECTRIC ALRC160CBC linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 230 uH, 160A | BC7UEK ALRC160CBC7"230 uH8"125 HP3.6 "9"9 262 NOK
ACME ELECTRIC ALRC016TBC linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 2297 uH, 16A | BC7URG ALRC016TBC4.75 "2297 uH4"10 hk2"6.5 "2 334 NOK
ACME ELECTRIC ALRC004LWE linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 9189 uH, 4A, innkapslet | BC7WGU ALRC004LWE9.68 "9189 uH4.5 "2 hk-4.75 "2 913 NOK
ACME ELECTRIC ALRC110CBC linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 334 uH, 110A | BC7YDN ALRC110CBC7"334 uH6.5 "75 HP3.6 "9"7 400 NOK
ACME ELECTRIC ALRB250CBC linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 88 uH, 250A | BC7YZY ALRB250CBC8.5 "88 uH8"200 HP4.6 "10.8 "11 559 NOK
ACME ELECTRIC ALRC110LWE linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 334 uH, 110A, innkapslet | BC7ZPL ALRC110LWE11.83 "334 uH11.83 "75 HP-11.83 "11 888 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC ALRC002LWE linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 18378 uH, 2A, innkapslet
2 745 NOK / enhet