Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M5X20 Socket Head Cap Screw, 20mm Length, M5 x 0.80 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LYY 484Z45

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M5X20 hodekappeskrue, 20 mm lengde, M5 x 0.80 trådstørrelse, 316H5 klasse

På lager
Vare: CG6LYY Modell: ZSS616M5X20Kryssreferanse: 484Z45

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
Kjørestørrelse4 mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasse316H5
Hode Dia.8.5 mm
Hodehøyde5.0 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde20ft.
Min. Strekkstyrke130,000 psi
Min. Gjengelengde20 mm
Rockwell HardnessC25
Selvlåsende elementNei
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M5X20 hodekappeskrue, 20 mm lengde, M5 x 0.80 trådstørrelse, 316H5 klasse
213NOK / enhet