Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M3X16 Socket Head Cap Screw, 16mm Length, M3 x 0.50 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LYG 484Z32

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M3X16 hodekappeskrue, 16 mm lengde, M3 x 0.50 trådstørrelse, 316H5 klasse

På lager
Vare: CG6LYG Modell: ZSS616M3X16Kryssreferanse: 484Z32
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM3x0.5
Kjørestørrelse2.5 mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasse316H5
Hode Dia.5.5 mm
Hodehøyde3.0 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde16
Min. Strekkstyrke130,000 psi
Min. Gjengelengde16 mm
Rockwell HardnessC25
Selvlåsende elementNei
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M3X16 hodekappeskrue, 16 mm lengde, M3 x 0.50 trådstørrelse, 316H5 klasse
213NOK / enhet