Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M3X12 Socket Head Cap Screw, 12mm Length, M3 x 0.50 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LYE 484Z30

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M3X12 hodekappeskrue, 12 mm lengde, M3 x 0.50 trådstørrelse, 316H5 klasse

På lager
Vare: CG6LYE Modell: ZSS616M3X12Kryssreferanse: 484Z30
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM3x0.5
Kjørestørrelse2.5 mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasse316H5
Hode Dia.5.5 mm
Hodehøyde3.0 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde12 "
Min. Strekkstyrke130,000 psi
Min. Gjengelengde12 mm
Rockwell HardnessC25
Selvlåsende elementNei
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0014
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M3X12 hodekappeskrue, 12 mm lengde, M3 x 0.50 trådstørrelse, 316H5 klasse
203NOK / enhet