Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE ZSS61638C24 Hylseskrue, 1-1/2 tomme lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, 316H5 klasse | CG6LXY 484Z24

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61638C24 Hylseskrue, 1-1/2 tommers lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, 316H5 klasse

På lager
Vare: CG6LXY Modell: ZSS61638C24Kryssreferanse: 484Z24
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
323NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasse316H5
Hode Dia.0.5625 "
Hodehøyde0.375 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde1 1 / 2 "
Min. Strekkstyrke130,000 psi
Min. Gjengelengde1 1/2 tommer
Rockwell HardnessC25
Selvlåsende elementNei
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0256
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61638C24 Hylseskrue, 1-1/2 tommers lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, 316H5 klasse
323NOK / enhet