Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61638C20 Socket Head Cap Screw, 1-1/4 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LXX 484Z23

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61638C20 Hylseskrue, 1-1/4 tommers lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, 316H5 klasse

På lager
Vare: CG6LXX Modell: ZSS61638C20Kryssreferanse: 484Z23
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasse316H5
Hode Dia.0.5625 "
Hodehøyde0.375 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde1 1 / 4 "
Min. Strekkstyrke130,000 psi
Min. Gjengelengde1 1/4 tommer
Rockwell HardnessC25
Selvlåsende elementNei
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.022
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61638C20 Hylseskrue, 1-1/4 tommers lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, 316H5 klasse
289NOK / enhet