Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60151C28 Socket Head Cap Screw, 1-3/4 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade | CG6LWP 485A19

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60151C28 Hylseskrue, 1-3/4 tommers lengde, 5/16-18 trådstørrelse, 18-8 klasse

På lager
Vare: CG6LWP Modell: ZSQ60151C28Kryssreferanse: 485A19

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeFirkantet stikkontakt
FinishPlain
Klasse18-8
Hode Dia.0.4688 "
Hodehøyde0.4688 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde1 3 / 4 "
Min. Strekkstyrke90,000 PSI
Min. Gjengelengde1 3/4 tommer
Rockwell HardnessC25
Selvlåsende elementNei
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0189
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60151C28 Hylseskrue, 1-3/4 tommers lengde, 5/16-18 trådstørrelse, 18-8 klasse
263NOK / enhet