Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE ZSQ60138C28 Hylseskrue, 1-3/4 tommers lengde, 3/8-16 gjengestørrelse, 18-8 klasse | CG6LWH 485A25

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60138C28 Hylseskrue, 1-3/4 tommers lengde, 3/8-16 trådstørrelse, 18-8 klasse

På lager
Vare: CG6LWH Modell: ZSQ60138C28Kryssreferanse: 485A25
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
375NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeFirkantet stikkontakt
FinishPlain
Klasse18-8
Hode Dia.0.625 "
Hodehøyde0.5625 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde1 3 / 4 "
Min. Strekkstyrke90,000 PSI
Min. Gjengelengde1 3/4 tommer
Rockwell HardnessC25
Selvlåsende elementNei
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0288
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60138C28 Hylseskrue, 1-3/4 tommers lengde, 3/8-16 trådstørrelse, 18-8 klasse
375NOK / enhet