Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE ZSQ60112C20 Hylseskrue, 1-1/4 tommers lengde, 1/2-13 gjengestørrelse, 18-8 klasse | CG6LVR 485A28

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60112C20 Hylseskrue, 1-1/4 tommers lengde, 1/2-13 trådstørrelse, 18-8 klasse

På lager
Vare: CG6LVR Modell: ZSQ60112C20Kryssreferanse: 485A28
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
578NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeFirkantet stikkontakt
FinishPlain
Klasse18-8
Hode Dia.0.75 "
Hodehøyde0.75 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde1 1 / 4 "
Min. Strekkstyrke90,000 PSI
Min. Gjengelengde1 1/4 tommer
Rockwell HardnessC25
Selvlåsende elementNei
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0446
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60112C20 Hylseskrue, 1-1/4 tommers lengde, 1/2-13 trådstørrelse, 18-8 klasse
578NOK / enhet