Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE Z5401 Arkitektbolt, 5/16-18 Størrelse | AE4PHN 5MB53

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5401 Arkitektbolt, 5/16-18 Str

På lager
Vare: AE4PHN Modell: Z5401Kryssreferanse: 5MB53

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk bolt
Fat Dia.1 / 2 "
Tønnehode Dia.3 / 4 "
Tønnehodehøyde3 / 16 "
Tønne lengde3"
Tråddybde på fat3 / 4 "
KjøretypeUsporet
FinishChrome
Head Styletruss
MaterialeMessing
Rockwell HardnessB60
Skruehode Dia.37 / 64 "
Skruehodehøyde0.191 "
SkruematerialeForkrommet stål
Skruetrådlengde1-1 / 2 "
Strekkfasthet55000 psi
Trådstørrelse5 / 16-18
typenriflete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7415338010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5401 Arkitektbolt, 5/16-18 Str
358NOK / enhet