Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTERTE PRODUKTER GRUPPE Z5101 Arkitektbolt, 10-32 Størrelse | AE4PHW 5MB60

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5101 Arkitektbolt, 10-32 Str

På lager
Vare: AE4PHW Modell: Z5101Kryssreferanse: 5MB60
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
297NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk bolt
Fat Dia.5 / 16 "
Tønnehode Dia.1 / 2 "
Tønnehodehøyde1 / 8 "
Tønne lengde2"
Tråddybde på fat3 / 4 "
KjøretypeUsporet
FinishPlain
Head Styletruss
MaterialeMessing
Rockwell HardnessB60
Skruehode Dia.23 / 64 "
Skruehodehøyde0.116 "
SkruematerialeMessingbelagt stål
Skruetrådlengde1"
Strekkfasthet55000 psi
Trådstørrelse10-32
typenriflete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7415338010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5101 Arkitektbolt, 10-32 Str
297NOK / enhet