Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE Z0123 Panelmutter, Rund, 1/4-40 Gjengestørrelse, Vanlig, Messing, 2Pk | AA9YKU 1JLK4

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0123 Panelmutter, rund, 1/4-40 gjengestørrelse, vanlig, messing, 2pk

På lager
Vare: AA9YKU Modell: Z0123Kryssref: 1JLK4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
160NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmutter
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse1/4 "-40
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
Høyde3 / 16 "
MaterialeMessing
Mutter typeRund panelmutter
Rockwell HardnessB44
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 4-40
GjengetypeNS
typenRund
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseDiameterFinishHøydeMaterialeRockwell HardnessTrådstørrelsePris
NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE Z0100 Panelmutter, Rund, 1/8-27 Gjengestørrelse, Sink Finish, Stål, 2Pk | AA9YKG 1JLJ2 Z0100Stål1/8 "-271 / 8 "sink1 / 8 "StålC32 Ma x1 / 8-2787NOK
NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE Z0160 Panelmutter, Rund, 1/8-27 Gjengestørrelse, Vanlig, Nylon, 2Pk | AA9YLL 1JLN2 Z0160nylon1/8 "-271 / 8 "Plain1 / 8 "nylonM611 / 8-27266NOK
NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE Z0161 Panelmutter, Rund, 1/8-27 Gjengestørrelse, Vanlig, Nylon, 2Pk | AA9YLM 1JLN3 Z0161nylon1/8 "-271 / 8 "Plain3 / 16 "nylonM611 / 8-27274NOK
NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE Z0163 Panelmutter, Rund, 1/4-40 Gjengestørrelse, Vanlig, Nylon, 2Pk | AA9YLN 1JLN4 Z0163nylon1/4 "-401 / 4 "Plain3 / 16 "nylonM611 / 4-40294NOK
NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE Z0165 Panelmutter, Rund, 3/8-32 Gjengestørrelse, Vanlig, Nylon, 2Pk | AA9YLP 1JLN5 Z0165nylon3/8 "-323 / 8 "Plain3 / 32 "nylonM613 / 8-32265NOK
NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE Z0166 Panelmutter, Rund, 3/8-32 Gjengestørrelse, Vanlig, Nylon, 2Pk | AA9YLQ 1JLN6 Z0166nylon3/8 "-323 / 8 "Plain1 / 2 "nylonM613 / 8-32293NOK
NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE Z0167 Panelmutter, Rund, 3/8-32 Gjengestørrelse, Vanlig, Nylon, 2Pk | AA9YLR 1JLN7 Z0167nylon3/8 "-323 / 8 "Plain9 / 16 "nylonM613 / 8-32297NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0123 Panelmutter, rund, 1/4-40 gjengestørrelse, vanlig, messing, 2pk
160NOK /pakke