Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE STR60153C05 Skulderskrue, 6-32 gjengestørrelse, 5/16 tommers lengde | AB8HYA 25L224

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60153C05 Skulderskrue, 6-32 gjengestørrelse, 5/16 tommers lengde

På lager
Vare: AB8HYA Modell: STR60153C05Kryssreferanse: 25L224

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.0.266-0.281"
Hodehøyde0.115 til 0.125 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.5 / 32 "
Skulderlengde5 / 16 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde3 / 16 "
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7318156010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMPG303

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60153C05 Skulderskrue, 6-32 gjengestørrelse, 5/16 tommers lengde
87NOK / enhet