Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60138C88 Shoulder Screw, 5/16-18 Thread Size, 5-1/2 Inch Length | AB8JBJ 25L302

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60138C88 skulderskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, 5-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AB8JBJ Modell: STR60138C88Kryssreferanse: 25L302

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

676NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.0.543-0.562"
Hodehøyde0.24 til 0.25 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.3 / 8 "
Skulderlengde5.5 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMPG303

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60138C88 skulderskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, 5-1/2 tommers lengde
676NOK / enhet