Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE STR60118C04.5 Skulderskrue, 4-40 gjengestørrelse, 9/32 tommers lengde | AB8HXE 25L205

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60118C04.5 Skulderskrue, 4-40 gjengestørrelse, 9/32 tommers lengde

På lager
Vare: AB8HXE Modell: STR60118C04.5Kryssreferanse: 25L205
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.0.235-0.250"
Hodehøyde0.115 til 0.125 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.1 / 8 "
Skulderlengde9 / 32 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde5 / 32 "
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMPG303

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60118C04.5 Skulderskrue, 4-40 gjengestørrelse, 9/32 tommers lengde
106NOK / enhet