Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE STR60118C04 Skulderskrue, 4-40 Gjengestørrelse, 1/4 tomme Lengde | AB8HXD 25L204

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60118C04 Skulderskrue, 4-40 gjengestørrelse, 1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AB8HXD Modell: STR60118C04Kryssreferanse: 25L204

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

75NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.0.235-0.250"
Hodehøyde0.115 til 0.125 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.1 / 8 "
Skulderlengde1 / 4 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde5 / 32 "
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7318156010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMPG303

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60118C04 Skulderskrue, 4-40 gjengestørrelse, 1/4 tommers lengde
75NOK / enhet