Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE STR60101C112 Skulderskrue, 3/4-10 gjengestørrelse, 7 tommers lengde | AB8JCK 25L326

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60101C112 Skulderskrue, 3/4-10 gjengestørrelse, 7 tommers lengde

På lager
Vare: AB8JCK Modell: STR60101C112Kryssreferanse: 25L326
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
3 485 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.1.287-1.312"
Hodehøyde0.61 til 0.625 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.1"
Skulderlengde7"
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde1"
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMPG303

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60101C112 Skulderskrue, 3/4-10 gjengestørrelse, 7 tommers lengde
3 485 NOK / enhet