Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C20 Shoulder Screw, 7/8-9 Thread Size, 1-1/4 Inch Length | AB8JCP 25L330

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C20 skulderskrue, 7/8-9 gjengestørrelse, 1-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AB8JCP Modell: STR601012C20Kryssreferanse: 25L330

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 342 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse5 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.1.723-1.750"
Hodehøyde0.735 til 0.75 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.1.25 "
Skulderlengde1.25 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse7 / 8-9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMPG303

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C20 skulderskrue, 7/8-9 gjengestørrelse, 1-1/4 tommers lengde
3 342 NOK / enhet