Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCUFORM SIGNS TSS824PTP Hazard Tag 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25 | AD4TRG 43Z310

ACCUFORM SIGNS TSS824PTP Hazard Tag 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25

På lager
Vare: AD4TRG Modell: TSS824PTPKryssreferanse: 43Z310
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
597NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFareseddel
grommetMetal
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeHvit / Grønn
Materiale15 mil RP plast
Revers Side Legend(Blank)
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForklaring / bakgrunnsfargePris
ACCUFORM SIGNS TSS820PTP Hazard Tag 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25 | AD4TRE 43Z307 TSS820PTPHvit rød694NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCUFORM SIGNS TSS824PTP Hazard Tag 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25
597NOK / enhet