Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCUFORM SIGNS TRS340PTP Inspeksjonsmerke 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - Pakke med 25 | AD4TTD 43Z340

ACCUFORM SIGNS TRS340PTP inspeksjonsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - pakke med 25

På lager
Vare: AD4TTD Modell: TRS340PTPKryssreferanse: 43Z340
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
394NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInspeksjonsmerke
grommetMetal
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart hvit; Hvit rød
Materiale15 mil RP plast
Revers Side LegendStigeinspeksjonsmerknader
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForklaring / bakgrunnsfargeRevers Side LegendPris
ACCUFORM SIGNS TRS318PTP Inspeksjonsmerke 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - Pakke med 25 | AD4TQC 43Z267 TRS318PTPSvart / GulHovedansvarsområder724NOK
ACCUFORM SIGNS TRS317PTP Inspeksjonsmerke 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - Pakke med 25 | AD4TQE 43Z270 TRS317PTPGrønn / HvitStillasinspeksjon716NOK
ACCUFORM SIGNS TRS336PTP Inspeksjonsmerke 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - Pakke med 25 | AD4TQR 43Z288 TRS336PTPSvart / GulGaffeltruck Inspeksjonsmerknader651NOK
ACCUFORM SIGNS TRS305PTP Inspeksjonsmerke 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - Pakke med 25 | AD4TQU 43Z291 TRS305PTPSvart / GulGaffeltruckinspeksjon793NOK
ACCUFORM SIGNS TCS321PTP Inspeksjonsmerke 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - Pakke med 25 | AD4TRJ 43Z313 TCS321PTPSvart hvit; Hvit rødInspeksjonsmerke for begrenset rom628NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCUFORM SIGNS TRS340PTP inspeksjonsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - pakke med 25
394NOK / enhet