Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCUFORM SIGNS TAB105PTP Advarselsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25 | AD4TTK 43Z349

ACCUFORM SIGNS TAB105PTP Advarselsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25

På lager
Vare: AD4TTK Modell: TAB105PTPKryssreferanse: 43Z349
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
740NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsiktighetsmerke
grommetMetal
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Gul
Materiale15 mil RP plast
Revers Side LegendBarrikademerke Ikke fjern
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForklaring / bakgrunnsfargePris
ACCUFORM SIGNS TAB103PTP Advarselsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25 | AD4TTM 43Z352 TAB103PTPSvart / hvit, gul674NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAB105PTP Advarselsmerke 5-3/4 x 3-1/4 - Pakke med 25
740NOK / enhet